Nutmutter mit metrischem Trapezgewinde Sicherung durch Sicherungsplatte HM 3044

  • ERIKS:11668205
Image 1
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben acht abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 795.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 859.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM
Gewindegröße
Tr220x4
Außendurchmesser
260 mm
Breite
30 mm