Eriks
SKF

SKF Nutmutter AN 26

  • ERIKS:23760053
  • Hersteller:AN 26
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Wellenmuttern mit Zollabmessungen sind sowohl in der leichten Ausführung, Reihe N 0(00), als auch in der schweren Ausführung, Reihen N(00) und AN(00), erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
5.106x12"
Außendurchmesser
171.577 mm
Breite
22.479 mm
Innendurchmesser
129.692 mm
B
22.479 mm
b
15.494 mm
B3
129.69 mm
d1
157.175 mm
d3
171.577 mm
G
129.692
G
129.692 mm
h
6.604 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech W 26

  • ERIKS:23771745
  • Manufacturer:W 26

CHF 44.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026