CHF 44.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W |
Bohrungsdurchmesser | 131.851 mm |
Außendurchmesser | 178.587 mm |
Dicke | 2.921 mm |
B | 2.921 mm |
d | 131.851 mm |
d1 | 157.937 mm |
d2 | 178.587 mm |
f | 11.049 mm |
M | 126.213 mm |
V | 6.35 mm |