SKF

SKF Nutmutter AN 24

  • ERIKS:23760052
  • Hersteller:AN 24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Wellenmuttern mit Zollabmessungen sind sowohl in der leichten Ausführung, Reihe N 0(00), als auch in der schweren Ausführung, Reihen N(00) und AN(00), erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
4.716x12"
Außendurchmesser
155.702 mm
Breite
20.904 mm
Innendurchmesser
119.79 mm
B
20.904 mm
b
12.319 mm
B3
119.79 mm
d1
144.475 mm
d3
155.702 mm
G
119.786
G
119.786 mm
h
5.029 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech W 24

  • ERIKS:23771744
  • Manufacturer:W 24

CHF 25.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026