SKF

SKF Sicherungsblech W 24

  • ERIKS:23771744
  • Hersteller:W 24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W
Bohrungsdurchmesser
121.945 mm
Außendurchmesser
164.313 mm
Dicke
2.921 mm
B
2.921 mm
d
121.945 mm
d1
145.237 mm
d2
164.313 mm
f
8.966 mm
M
116.611 mm
V
6.35 mm