CHF 89.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AN |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | 4.325x12" |
Außendurchmesser | 145.39 mm |
Breite | 20.091 mm |
Innendurchmesser | 109.855 mm |
B | 20.091 mm |
b | 12.319 mm |
B3 | 20.091 mm |
d1 | 134.137 mm |
d3 | 145.39 mm |
h | 5.029 mm |
CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 24.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026