CHF 24.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W |
Bohrungsdurchmesser | 111.633 mm |
Außendurchmesser | 154 mm |
Dicke | 2.921 mm |
B | 2.921 mm |
d | 111.633 mm |
d1 | 134.899 mm |
d2 | 154 mm |
f | 8.966 mm |
M | 106.299 mm |
V | 6.35 mm |