Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech W 20

  • ERIKS:23771742
  • Hersteller:W 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W
Bohrungsdurchmesser
101.295 mm
Außendurchmesser
139.7 mm
Dicke
2.134 mm
B
2.134 mm
d
101.295 mm
d1
123.012 mm
d2
139.7 mm
f
8.966 mm
M
96.749 mm
V
6.35 mm