CHF 15.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W |
Bohrungsdurchmesser | 90.983 mm |
Außendurchmesser | 125.425 mm |
Dicke | 2.134 mm |
B | 2.134 mm |
d | 90.983 mm |
d1 | 109.499 mm |
d2 | 125.425 mm |
f | 8.966 mm |
M | 86.817 mm |
V | 4.775 mm |
CHF 0.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026