Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech W 16

  • ERIKS:23771739
  • Hersteller:W 16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W
Bohrungsdurchmesser
80.696 mm
Außendurchmesser
111.125 mm
Dicke
1.575 mm
B
1.575 mm
d
80.696 mm
d1
98.4 mm
d2
111.125 mm
f
8.966 mm
M
77.165 mm
V
4.775 mm