CHF 14.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.47inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W |
Bohrungsdurchmesser | 75.514 mm |
Außendurchmesser | 104.369 mm |
Dicke | 1.575 mm |
B | 1.575 mm |
d | 75.514 mm |
d1 | 91.262 mm |
d2 | 104.369 mm |
f | 7.366 mm |
M | 71.984 mm |
V | 4.775 mm |