CHF 159.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 28 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 124.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 89.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026