CHF 124.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 28 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 75000 N |
Statische Belastung | 108000 N |
Grenzdrehzahl | 6900 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4100 rpm |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
CHF 159.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026