INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS55

  • ERIKS:13560344
  • Hersteller:000008010-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIS
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
28 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS 55

  • ERIKS:23767619
  • Manufacturer:NKIS 55

CHF 159.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026