CHF 74.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 73.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 53.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026