CHF 73.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 36500 N |
Statische Belastung | 50000 N |
Grenzdrehzahl | 11700 rpm |
Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
CHF 74.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026