INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS30-XL

  • ERIKS:13244150
  • Hersteller:050770993-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIS
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein