Eriks
SKF

SKF Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NKIB 5909

  • ERIKS:23767608
  • Hersteller:NKIB 5909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Nadel-Schrägkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIB
Typ
Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
Hersteller ID
NKIB 5909
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
34 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 116.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 134.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026