CHF 116.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIB |
Hersteller ID | NKIB5909-XL |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 34 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |