Eriks
INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NKIB5909

  • ERIKS:11671399
  • Hersteller:000793078-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIB
Hersteller ID
NKIB5909
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
34 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein