SKF

SKF Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA 5907

  • ERIKS:23767598
  • Hersteller:NKIA 5907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Schrägkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA 5907
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
27 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 62.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 62.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026