INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA5907

  • ERIKS:13560327
  • Hersteller:000792780-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA5907
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
27 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 88.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026