Eriks
INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA5907-XL

  • ERIKS:12626911
  • Hersteller:050421182-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA5907-XL
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
27 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein