CHF 950.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'027.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMBP |
Typ | Adapter Type Puller |
Serie | TMBP |
Typ | Adapter-Abzieher |
Spannweite | 147–547 mm |
Spanntiefe | 583 mm |
Geeignet für Gewindedurchmesser | 30 to 160 MMT |
Gewicht | 6460 g |
CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 72.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026