SKF

SKF Abzieher-Schutzhüllen TMMX 280

  • ERIKS:23770695
  • Hersteller:TMMX 280
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Schutzhüllen aus der SKF TMMX-Reihe verbessern die
Bedienersicherheit beim Ausbau von Lagern und anderen Bauteilen
• Nach Ausrichtung des Abzieher wird die Hülle einfach über Abzieher
und Bauteil gezogen
• Die widerstandsfähige, durchsichtige Kunststoffhülle erlaubt eine
Sichtkontrolle während des Ausbaus
• Die Schutzhüllen wurden speziell für die SKF Abzieher aus der
TMMA-Reihe entwickelt, eignen sich aber auch für viele andere
Abzieher
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMMX
Typ
Puller Protection Blanket
Serie
TMMX
Typ
Abzieher-Schutzhülle
Gewicht
426 g