CHF 65.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KRV |
Rollendurchmesser | 19 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 32 mm |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Gewindelänge | 10 mm |
Gewindegröße | M 8 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Mit Mutter | Ja |
CHF 58.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 37.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026