Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager KRV19-NMT

  • ERIKS:11834502
  • Hersteller:324500078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32 mm
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewindelänge
10 mm
Gewindegröße
M 8x1.25
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 65.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026