INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager KRV19

  • ERIKS:23997138
  • Hersteller:0000324500000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32 mm
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewindelänge
10 mm
Gewindegröße
M 8x1.25
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein
Alternativen

CHF 65.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026