CHF 381.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 412.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TKDT |
Typ | Contact Thermometer |
Typ | Normfühler |
Fühlertyp | TMDT |
Messbereich | -200 / +1372 °C |
Abmessung Detektor | 160 x 63 x 30 mm |
Besondere Merkmale | Automatische Abschaltung |
Anzeige | LCD |
Infrarot-Messung | Nein |
Schnittstelle | Ja |
Separater Fühler | Ja |
Mehrfachanzeige | Ja |
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Ja |
Messung der Differenztemperatur | Ja |
Thermoelement Typ K | Ja |
Gewicht | 1110 g |
Kontakt-Temperaturmessbereich | von -200 bis 1372 °C |
CHF 202.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 266.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 238.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026CHF 182.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026