CHF 238.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMDT |
Typ | Magnetic Surface Probe |
Typ | Oberflächenfühler |
Fühlertyp | NiCr-NI |
Besondere Merkmale | Magnetischer Oberflächenfühler mit integriertem Kühlkörper |
Thermoelement Typ K | Ja |
Gewicht | 30 g |