SKF

SKF Draht-Temperaturfühler für sehr hohe Temperaturen TMDT 2-39

  • ERIKS:23770453
  • Hersteller:TMDT 2-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMDT
Typ
High Temperature Wire Probe
Typ
Luftfühler
Fühlertyp
NTC
Besondere Merkmale
Sehr schnelle Ansprechzeit und Keramikisolierung
Thermoelement Typ K
Ja
Gewicht
40 g