SKF

SKF Infrarot-Thermometer TKTL 31

  • ERIKS:14041751
  • Hersteller:TKTL 31
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Infrarot-Thermometer sind tragbare, leichte Instrumente zur sicheren Temperaturmessung aus der Entfernung. Die bedienerfreundlichen Geräte werden einfach auf das Messobjekt gehalten. Der Anwender betätigt den Auslöser und die gemessene Temperatur erscheint auf der hintergrundbeleuchteten Anzeige. Die robusten Thermometer sind mit einem Laservisier ausgestattet. Ein helles LED Licht sorgt dafür, dass das Messobjekt auch in dunklen Umgebungen gut sichtbar ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 533.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 576.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TKTL
Anzeige
LCD
Infrarot-Messung
Ja
Infrarot-Temperaturmessbereich
von -60 bis 1600 °C
Gewicht
386.1 g
Kontakt-Temperaturmessbereich
von -64 bis 1400 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Rotations-Temperaturfühler TMDT 2-40

  • ERIKS:24007530
  • Manufacturer:TMDT 2-40

CHF 883.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Draht-Temperaturfühler TMDT 2-38

  • ERIKS:23770452
  • Manufacturer:TMDT 2-38

CHF 162.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

SKF Gas- und Flüssigkeits-Temperaturfühler TMDT 2-34

  • ERIKS:23770446
  • Manufacturer:TMDT 2-34

CHF 182.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Oberflächen-Temperaturfühler TMDT 2-43

  • ERIKS:23770454
  • Manufacturer:TMDT 2-43

CHF 202.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026