SKF

SKF Oberflächen-Temperaturfühler TMDT 2-43

  • ERIKS:23770454
  • Hersteller:TMDT 2-43
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMDT
Typ
Heavy Duty Surface Probe
Typ
Luftfühler
Fühlertyp
NiCr-NI
Besondere Merkmale
Silikonummantelte Spitze für Hochleistungsanwendungen
Thermoelement Typ K
Ja
Gewicht
70 g