SKF

SKF Rotations-Temperaturfühler TMDT 2-40

  • ERIKS:24007530
  • Hersteller:TMDT 2-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMDT
Typ
Rotating Probe
Typ
Luftfühler
Fühlertyp
NTC
Besondere Merkmale
Rotierender Fühler mit Rollenlagern
Thermoelement Typ K
Ja
Gewicht
280 g