CHF 362.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 391.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TKTL |
Anzeige | LCD |
Infrarot-Messung | Ja |
Infrarot-Temperaturmessbereich | von -60 bis 760 °C |
Gewicht | 255.7 g |
Kontakt-Temperaturmessbereich | von -64 bis 1400 °C |
CHF 883.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 954.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 275.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 182.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 238.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026