CHF 524.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 566.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | High Load |
Inhalt | 18 kg |
Verpackung | Eimer |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -20 bis 150 °C |
Farbe | Braun |
Tropfpunkt | 220 °C |
Aufdicker | Calciumsulfonatkomplex |
Grundöltyp | Mineralisch |
Norm | NLGI 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Grundölviskosität bei 100°C | 27.5 mm²/s |
Grundölviskosität bei 40°C | 425 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 4000 N |
Empfohlen für | Gleitlager, Förderanlagen, Anwendungen mit hohen Lasten und geringer Drehzahl. |
CHF 1'076.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'163.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 156.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 3'209.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'469.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 505.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 546.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026