Eriks
SKF

SKF Hochviskoses Wälzlagerfett für hohe Belastungen und hohe Temperaturen LGHB 2/180

  • ERIKS:12174634
  • Hersteller:LGHB 2/180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'209.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'469.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Typ
Grease
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -20 bis 150 °C
Farbe
Braun
Tropfpunkt
220 °C
Aufdicker
Calciumsulfonatkomplex
Grundöltyp
Mineralisch
Norm
NLGI 2
DIN-Norm
DIN 51825
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Grundölviskosität bei 100°C
27.5 mm²/s
Grundölviskosität bei 40°C
425 mm²/s
NLGI-Klasse
2
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4
4000 N
Empfohlen für
Gleitlager, Förderanlagen, Anwendungen mit hohen Lasten und geringer Drehzahl.
Alternativen

CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 156.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 524.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 1'076.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'163.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026