CHF 524.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 566.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGHP 2/1 |
Typ | High Performance |
Inhalt | 18 kg |
Verpackung | Eimer |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -40 bis 150 °C |
Farbe | Blau |
Tropfpunkt | 240 °C |
Aufdicker | Polyharnstoff |
Grundöltyp | Mineralisch |
Norm | NLGI 2 und 3 |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 245-275 |
Grundölviskosität bei 40°C | 96 mm²/s |
Grundölviskosität bei 100°C | 10.5 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
Serie | LGHP 2/1 |
CHF 35.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 146.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 1'315.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'422.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 505.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 546.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026