Eriks
SKF

SKF Hochleistungs-Wälzlagerfett für hohe Temperaturen LGHP 2/5

  • ERIKS:23766628
  • Hersteller:LGHP 2/5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGHP 2/1
Typ
High Performance
Inhalt
5 kg
Verpackung
Dose
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Farbe
Blau
Tropfpunkt
240 °C
Aufdicker
Polyharnstoff
Grundöltyp
Mineralisch
Norm
NLGI 2 und 3
DIN-Norm
DIN 51825
Walkpenetration 0.1mm
245
Grundölviskosität bei 100°C
10.5 mm²/s
Grundölviskosität bei 40°C
96 mm²/s
NLGI-Klasse
2
Serie
LGHP 2/1
Alternativen

CHF 524.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 1'315.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'422.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 35.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026