Eriks
SKF

SKF Nutmutter AN 17

  • ERIKS:23760046
  • Hersteller:AN 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Wellenmuttern mit Zollabmessungen sind sowohl in der leichten Ausführung, Reihe N 0(00), als auch in der schweren Ausführung, Reihen N(00) und AN(00), erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
3.340x12"
Außendurchmesser
112.039 mm
Breite
16.129 mm
Innendurchmesser
84.836 mm
B
16.129 mm
b
9.144 mm
B3
84.836 mm
d1
102.387 mm
d3
112.039 mm
h
4.216 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 52.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026