SKF

SKF Hakenschlüssel geeignet für SNL-gehäuse HN 9/SNL

  • ERIKS:23766017
  • Hersteller:HN 9/SNL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die spezielle Ausführung macht es möglich, die Hakenschlüssel auch innerhalb eines SKF Stehlagergehäuses der Reihen SNH, SNL oder SE zu verwenden
  • Geeignet zum Festziehen und Lösen einer Vielzahl unterschiedlicher Wellenmuttergrößen und dadurch für viele Gehäuse und Wellen einsetzbar
  • Die große Anlagefläche des Schlüssels an der Mutter sorgt für guten Halt
  • Die gute Passgenauigkeit minimiert die Gefahr von Beschädigungen an Welle, Mutter oder Gehäuse
HN 9/SNL
  • Außendurchmesser Wellenmutter 65 mm.
  • Geeignet für Gehäuse: SNL 509,511–609
  • Geeignet für folgende Wellenmutterreihen: KM 9, N 9, KMK 9, KMFE 9, KMT 8
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN../SNL
Alternativen
Product Image

SKF Nutmutter N 09

  • ERIKS:23766851
  • Manufacturer:N 09

CHF 11.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 8

  • ERIKS:23766371
  • Manufacturer:KMT 8

CHF 77.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter KMK 9

  • ERIKS:23766337
  • Manufacturer:KMK 9

CHF 49.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026