CHF 49.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMK |
Gewindegröße | M 45x1.5 |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 11 mm |
B | 11 mm |
b | 6 mm |
d1 | 60 mm |
d3 | 65 mm |
h | 2.5 mm |
CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026