SKF

SKF Hakenschlüssel geeignet für SNL-gehäuse HN 8/SNL

  • ERIKS:23766016
  • Hersteller:HN 8/SNL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die spezielle Ausführung macht es möglich, die Hakenschlüssel auch innerhalb eines SKF Stehlagergehäuses der Reihen SNH, SNL oder SE zu verwenden
  • Geeignet zum Festziehen und Lösen einer Vielzahl unterschiedlicher Wellenmuttergrößen und dadurch für viele Gehäuse und Wellen einsetzbar
  • Die große Anlagefläche des Schlüssels an der Mutter sorgt für guten Halt
  • Die gute Passgenauigkeit minimiert die Gefahr von Beschädigungen an Welle, Mutter oder Gehäuse
HN 8/SNL
  • Außendurchmesser Wellenmutter 58 mm.
  • Geeignet für Gehäuse: SNL 508–607,510–608
  • Geeignet für folgende Wellenmutterreihen: KM 8, N 8, KMK 8, KMFE 8
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN../SNL
Alternativen
Product Image

SKF Nutmutter N 08

  • ERIKS:23766850
  • Manufacturer:N 08

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter KMFE 8

  • ERIKS:23766324
  • Manufacturer:KMFE 8

CHF 37.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026