SKF

SKF Hakenschlüssel geeignet für SNL-gehäuse HN 28/SNL

  • ERIKS:23766005
  • Hersteller:HN 28/SNL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die spezielle Ausführung macht es möglich, die Hakenschlüssel auch innerhalb eines SKF Stehlagergehäuses der Reihen SNH, SNL oder SE zu verwenden
  • Geeignet zum Festziehen und Lösen einer Vielzahl unterschiedlicher Wellenmuttergrößen und dadurch für viele Gehäuse und Wellen einsetzbar
  • Die große Anlagefläche des Schlüssels an der Mutter sorgt für guten Halt
  • Die gute Passgenauigkeit minimiert die Gefahr von Beschädigungen an Welle, Mutter oder Gehäuse
HN 28/SNL
  • Außendurchmesser Wellenmutter 180 mm.
  • Geeignet für Gehäuse: SNL 528
  • Geeignet für folgende Wellenmutterreihen: KM 28, KM 29, KML 28, KML 29, AN 28, KMFE 28, KMFE L 26, KMFE L 28, KMT 30
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN../SNL
Alternativen
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 30

  • ERIKS:23766363
  • Manufacturer:KMT 30

CHF 372.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter KML 30

  • ERIKS:23766340
  • Manufacturer:KML 30

CHF 169.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026