CHF 372.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 402.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 150x2 |
Außendurchmesser | 185 mm |
Breite | 32 mm |
Innendurchmesser | 150 mm |
B | 32 mm |
b | 14 mm |
B3 | 185 mm |
d1 | 174 mm |
d3 | 185 mm |
d4 | 152 mm |
d5 | 172 mm |
G | M 150x2 |
G | 150 mm |
h | 5 mm |
CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026