Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FYTB 35 TF

  • ERIKS:23765098
  • Hersteller:FYTB 35 TF
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, ovaler Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
96 mm
Höhe
156 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
YAR 207-2F
Gehäuse
FYTB 507 M
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N
Alternativen

CHF 69.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026