SKF

SKF Verschlusskappe geschlossener Ausführung ECY 207

  • ERIKS:23764594
  • Hersteller:ECY 207
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zum Schutz von Lagerungen an Wellenenden und um die durch freie Wellenenden bedingten Unfallgefahren auszuschalten sind Abschlussdeckel erhältlich.

Die aus Polypropylen (PP) bestehenden Abschlussdeckel sind den meisten Chemikalien gegenüber widerstandsfähig und eignen sich für Betriebstemperaturen von bis zu 100 °C. Zur Montage werden sie in die Eindrehung der Gehäusebohrung eingerastet.

Abschlussdeckel sind Zubehör und müssen separat bestellt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ECY
Typ
End Cover
Wellendurchmesser
35 mm
Schaftdurchmesser
1.38 in
Deckelbreite
27 mm
Deckellänge
68.9 mm
Material
Polypropylen
Modell Deckel
Geschlossen