CHF 69.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJTY |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 92 mm |
Höhe | 155 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | GYE35-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJT07 |
Dynamische Belastung | 275000 N |
Statische Belastung | 15300 N |
CHF 61.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026