CHF 43.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTB |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 70 mm |
Höhe | 124 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 99 mm |
Lager | YAR 205-2F |
Gehäuse | FYTB 505 M |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7800 N |
CHF 50.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026