Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY25-XL-N

  • ERIKS:23196086
  • Hersteller:RCJTY25-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
70 mm
Höhe
124 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Lager
GYE25-XL-KRR-B
Gehäuse
CJT05
Dynamische Belastung
14900 N
Statische Belastung
7800 N
Alternativen

CHF 43.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026